ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet

ASSYplus Edelstahl A2 TG im Magazin AW
SHR-SEKPF-BSP-A2-MG/HOHE-AW20-4,5X60/29
ASSYPLUS 3.0

Art.-Nr. 0166945060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet

Art.-Nr. 0166945060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Magazinschrauber ASSYmat 50 und ASSYmat 80
  • Senkfräskopf

Selbstbohrende Spitze


  • Verhindert Splittern besonders in Kantennähe

Edelstahl A2


  • Hohe Korrosionsbeständigkeit

Streifenmagazinierte Schrauben


  • Komfortabel und schnell

  • Große Anzahl Schrauben pro Magazin

Teilgewinde

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Befestigen von Brettern für Terrassen und Verkleidungen, Holzgeländer, Pfosten


Für den Außenbereich unter den Bedingungen der Klasse 3 nach EN 1995-1-1 § 3.1.5


Ideal für Holzbaufirmen sowie zur Sanierung in empfindlichen Umgebungen

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

60 mm

Gewindelänge (lg)

31 mm

Kopfform

Senkkopf

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

34,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,9 mm

Kopfhöhe (k)

4,1 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfdetails

Fräsrippen

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

3,2 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Geeignet für Untergrund

Nadelholz
Holzwerkstoff
Brettsperrholz (BSP)
LVL
Laubholz

Einsatzbereich

Fassade
Terrasse
Zaun
Konstruktiver Holzbau
Feuchtbereich

Zulassung

ETA-11/0190

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen