ASSY MDF stål galvanisert helgj. senkh. AW
ASSY MDF stål galvanisert helgj. senkh. AW
ASSY 3.0
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,4 mm |
Lengde (l) | 25 mm |
Hodetype | Senkhode |
Hodediameter (dh) | 6,6 mm |
Hodehøyde (k) | 2 mm |
Innvendig drev | AW10 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Gjengelengde (lg) | 21 mm |
Kjernediameter | 1,65 mm |
Form på markørspiss | Tupp |
Vinkel på spissen | 30 Grad(degree) |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Farge | Sølv |
Min./maks. innskruingsvinkel | 0-90 Grad(degree) |
Produktvekt (per element) | 0,950 g |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre |
Bruksområde | Innredning |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Skrue som krever godkjenning | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |