Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSY MDF horganyzott acél FT süllyesztett f., AW

ASSY MDF horganyzott acél FT süllyesztett f., AW
ASSY 3.0

Cikksz. 0170013525
EAN 4046777919899
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
The screw for MDF (medium-density fibreboard). Optimised to help secure fittings on the top surface thanks to the specific geometry of the screw.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3.4 mm

Hosszúság (l)

25 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

6.6 mm

Fejhossz (k)

2 mm

Belső meghajtó

AW10

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egybekezdéses menet

Menethossz (lg)

21 mm

Magátmérő

1.65 mm

Hegy alakja

Hegy

Csúcsszög

30 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Szín

Ezüst

Min./max. becsavarási szög

0-90 fok

Terméktömeg (darabonként)

0.950 g

Alaphoz

MDF

Alkalmazási terület

Belső kialakítás, Kiállításépítés, Bútor, Test, Üzletépítés

Engedély

ETA-11/0190

Engedélyköteles csavar

Igen

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk