ASSY FKS 3.0 vinduskonstr. skrue
ASSY FKS 3.0 vinduskonstr. skrue
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (l1) | 122 mm |
Lengde på gjenger under hodet (l3) | 28 mm |
Gjengelengde (tregjenger) (l2) | 111 mm |
Gjengelengde (lg) | 85 mm |
Nominell diameter (d1) | 8,5 mm |
Kjernediameter for hodegjenger | 8,7 mm |
Hodetype | Osteformet hode |
Hodediameter (d2) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,5 mm |
Innvendig drev | AW30 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Dobbelgjenget |
Kjernediameter | 5,7 mm |
Skaftlengde | 2 mm |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Form på markørspiss | Tupp med motgjenge |
Borhulldiameter | 6 mm |
Vinkel på spissen | 34 Grad(degree) |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 0 Grad(degree) |
Egnet for bruk på følgende materialer | Bløtt tre |
Bruksområde | Vinduer |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Sink-nikkel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 28 g |