ASSY FKS 3.0 pencere konstrüksiyon vidası
ASSY FKS 3.0 pencere konstrüksiyon vidası
Ürün no. 0170585120
EAN 4050641690616
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l1) | 122 mm |
Altbaşlı diş uzunluğu (l3) | 28 mm |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) (l2) | 111 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 85 mm |
Nominal çap (d1) | 8,5 mm |
Kafa dişi göbek çapı | 8,7 mm |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Kafa çapı (d2) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,5 mm |
Vida iç yolu | AW30 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Çift diş |
Göbek çapı | 5,7 mm |
Mil uzunluğu | 2 mm |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Matkap deliği çapı | 6 mm |
Uç açısı | 34 Derece |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Yumuşak kereste, Sert kereste |
Uygulama alanı | Windows |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko nikel |
RoHS uyumlu | Evet |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 28,000 g |