ASSY FBS stål galv. helgj. linsesenk fresespor AW
ASSY FBS stål galv. helgj. linsesenk fresespor AW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Lengde (l) | 25 mm |
Hodediameter (dh) | 7,2 mm |
Hodehøyde (k) | 2,8 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Gjengelengde (lg) | 19 mm |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Hodedetaljer | Motstandsribber |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Kjernediameter | 2,1 mm |
Form på markørspiss | Tupp med ringgjenge |
Farge | Sølv |
Produktvekt (per element) | 1,200 g |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Bruksområde | Vinduer |
Godkjenning | ETA-11/0190 |