ASSY FBS aço zincado, ran. rasp. RC cab.emb. AW
ASSY FBS aço zincado, ran. rasp. RC cab.emb. AW
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro nominal (d) | 3,5 mm |
Comprimento (l) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 7,2 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,8 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Comprimento da rosca (lg) | 19 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Detalhes da cabeça | Estrias de bloqueio |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Diâmetro do núcleo | 2,1 mm |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Cor | Prata |
Peso unitário | 1,200 g |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Área de aplicação | Janelas |
Aprovação | ETA-11/0190 |