Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Senkkopf - SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-5X60/53 ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Senkkopf - SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-5X60/53
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Senkkopf - SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-5X60/53 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Senkkopf - SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-5X60/53 - 2

ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

ASSY-D Stahl verzinkt Senkkopf AW
SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-5X60/53

Art.-Nr. 0151020505
EAN 4052703523757
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
Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln

Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde


Höhere Dübeltragkräfte



AW-Antrieb:


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Keine Taumelbewegung


Frästaschen


Für Befestigungen von Holz- und Beschlägen geeignet, kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe



Asymmetrisches Gewinde


Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dübelschraube für:


  • 91 Nylondübel

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark-Dübel

  • 64 Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

  • 73 Gipskartondübel W-GS

  • 74 Leichtbaudübel W-KL

  • 74.1 Isolierdübel W-ID

  • 75 Porenbetondübel W-GB


Universelle Spanplattenschraube


Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …



ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

60 mm

Gewindelänge (lg)

53 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,6 mm

Kopfhöhe (k)

9,35 mm

Innenantrieb

AW20

Zulassung

ETA-11/0190

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Dübel
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Dach
Dübel
Elementbau
Holzbau
Holztafelbau
Innenausbau

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kerndurchmesser

3,2 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Grobgang

Spitzenform

Spitze

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen