Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSY 4 countersunk head set 2510 pieces

ASSY 4 countersunk head set 2510 pieces

Cikksz. 0988002285

EAN 4062856365074

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ASSY 4 countersunk head set 2510 pieces

Cikksz. 0988002285
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
Tartalmaz: ASSY 4 countersunk head set 2510 pieces:
500 x
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X30/18

Leírás:
4 x 30 mm
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben
Mennyiség: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X35/21

Leírás:
4 x 35 mm
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben
Mennyiség: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X40/24

Leírás:
4 x 40 mm
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben
Mennyiség: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X45/29

Leírás:
4 x 45 mm
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben
Mennyiség: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X50/29

Leírás:
4 x 50 mm
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben
Mennyiség: 500 x
10 x
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
RW20; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 10 x