Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ASSY 4 CSMR sports floor ST zp FT cs mill. head RW

ASSY 4 CSMR sports floor ST zp FT cs mill. head RW

Ürün no. 016364030

EAN 4061975619471

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ASSY 4 CSMR sports floor ST zp FT cs mill. head RW

Ürün no. 016364030

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special collated full-thread screw with countersunk head with milling pockets for series fastening of particleboard flooring in indoor dry or wet areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Gümüş

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

30 mm

Diş uzunluğu (lg)

24 mm

Vida başı tipi

Havşa freze başlı

Kafa çapı (dh)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,2 mm

Kafa ayrıntıları

Frezeleme dişleri

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş tasarımı

Tam diş

Göbek çapı

2,6 mm

Uç şekli

Uç açısı

20 Derece

Kuşaklı

Holz-Her

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Ahşap konstrüksiyon, İç bağlantı parçası, Mobilya, Spor zemini, Üniversal

Uygun makineler

Prebena 9D-62-45 CS, Holz-Her 3337 magazin tornavida, Holz-Her 3350 magazin tornavida, Holz-Her 3352 magazin tornavida, Holz-Her 3362 magazin tornavida, HS 16 ile Würth ASSYmat 50

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
x 10 ad.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
x 5 ad.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
x 5 ad.