ASSY 4 CSMR sports floor ST zp FT cs mill. head RW
ASSY 4 CSMR sports floor ST zp FT cs mill. head RW
Cikksz. 016364030
EAN 4061975619471
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szín | Ezüst |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Menethossz (lg) | 24 mm |
Fej típusa | Süllyesztett marófej |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Fejhossz (k) | 3,2 mm |
Fej részletes adatai | Maróbordák |
Belső meghajtó | RW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Magátmérő | 2,6 mm |
Hegy alakja | Hegy |
Csúcsszög | 20 fok |
Hevederes | Holz-Her |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Faépítmény, Belső kialakítás, Bútor, Sportpadló, Univerzális |
Megfelelő gépek | Prebena 9D-62-45 CS, Holz-Her 3337 táras csavarhúzó, Holz-Her 3350 táras csavarhúzó, Holz-Her 3352 táras csavarhúzó, Holz-Her 3362 táras csavarhúzó, Würth ASSYmat 50 HS 16-tal |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!