Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ASSY® 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

ASSY 4 CSMR pav. sport acc. zc FI tst p. svas. RW
VITE-LEG-TPS-NASTR-RW20-(A2K)-4X30/24

Cod. art. 016364030

EAN 4061975619471

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ASSY® 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

Cod. art. 016364030

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale nastrata a filetto intero, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio in serie di pavimenti in truciolato in ambienti interni asciutti o umidi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Svasatura semplice in legno duro/dolce con un elevato numero di nodi e pannelli in fibra di legno duro


  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in tasselli, o in materiali in legno altamente compressi


  • La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite

  • Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ottima capacità di serraggio tra pannelli di legno compensato ed elementi in legno.


  • Per tutte le applicazioni

  • Con dispositivi portatili per viti nastrate

  • La filettatura completa che inizia immediatamente sotto la testa consente un collegamento ad alta portata progettato per resistere a grandi forze di estrazione, ad esempio un collegamento tra pannelli di legno compensato e legno. La lunghezza filetto maggiorata aumenta la forza necessaria per sfilare la vite.


Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincato, blu passivato, senza cromo(VI), spessore dello strato 5 µm

  • Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto intero sono adatte per rinforzare e creare connessioni ad elevate capacità di carico di due componenti. Gli elementi in legno devono essere collegati senza spazi vuoti

Colore

Argento

Diametro nominale (d)

4 mm

Lunghezza (l)

30 mm

Lunghezza filettatura (lg)

24 mm

Tipo testa

Testa autosvasante

Diametro testa (dh)

8 mm

Altezza testa (k)

3,2 mm

Dettagli testa

Nervature di fresatura

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Tipo filettatura

Filettatura intera

Diametro nucleo

2,6 mm

Forma punta

Punta

Angolo punta

20 Gradi

Con nastro

Holz-Her

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Struttura in legno, Raccordo interno, Mobilio, Pavimentazione sportiva, Universale

Macchine idonee

Prebena 9D-62-45 CS, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3337, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3350, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3352, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 50 con HS 16

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.