Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ASSY® 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop

ASSYplus 4 CSMR sportvloer st verz VD vzk frkop RW
SCHROEF-FRSK-MG/HOHE-RW20-(A2K)-4X30/24

Art.-nr. 016364030

EAN 4061975619471

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ASSY® 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop

Art.-nr. 016364030

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale voldraad schroef op band met verzonken kop met freesholtes voor het in serie bevestigen van spaanplaatvloeren in droge of natte binnenruimten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Snelle seriemontage voor paneelmateriaal-houtverbinders


  • Voor alle handmatige toepassingen

  • Met schroefmachines voor schroeven op band

  • De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbinding tussen paneelmateriaal en hout mogelijk. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.


Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 5 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Handleiding
  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Voldraad schroeven zijn geschikt voor het versterken en het creëren van hoog belastbare verbindingen van twee onderdelen. Onderdelen moeten naadloos worden aangesloten

Kleur

Zilver

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

30 mm

Schroefdraadlengte (lg)

24 mm

Koptype

Platverzonken freeskop

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

3,2 mm

Kopdetails

Freesribben

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Kerndiameter

2,6 mm

Vorm van de punt

Punt

Punthoek

20 graden

Riem

Holz-Her

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Houtbouw, Interieurbouw, Meubilair, Sportvloer, Universeel

Geschikte machines

Prebena 9D-62-45 CS, Holz-Her 3337 magazijnschroevendraaier, Holz-Her 3350 magazijnschroevendraaier, Holz-Her 3352 magazijnschroevendraaier, Holz-Her 3362 magazijnschroevendraaier, Würth ASSYmat 50 met HS 16

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st