Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

ASSY 4 CSMP timber screws set 6,120 pcs

ASSY 4 CSMP timber screws set 6,120 pcs

Art. N° 0988018701

EAN 4099618051302

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
ASSY 4 CSMP timber screws set 6,120 pcs

Art. N° 0988018701
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
Consisting of ASSY® 4 CSMP universal screws (zinc-plated steel, partial thread, countersunk head with milling pockets) and RW® C 6.3 bits (1/4 inch)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

ASSY 4 CSMP timber screws set 6,120 pcs comprenant:
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X40/24

Description:
4 x 40 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X50/33

Description:
4 x 50 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X60/34

Description:
4 x 60 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-4,5X50/28

Description:
4,5 x 50 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-4,5X60/33

Description:
4,5 x 60 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
400 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-4,5X70/38

Description:
4,5 x 70 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 400 x
400 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-4,5X80/43

Description:
4,5 x 80 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 400 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X100/52

Description:
5 x 100 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X60/37

Description:
5 x 60 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
400 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X70/42

Description:
5 x 70 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 400 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X80/42

Description:
5 x 80 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X100/60

Description:
6 x 100 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X120/70

Description:
6 x 120 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X140/70

Description:
6 x 140 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X160/70

Description:
6 x 160 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X180/70

Description:
6 x 180 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X200/70

Description:
6 x 200 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X70/42

Description:
6 x 70 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X80/50

Description:
6 x 80 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X90/50

Description:
6 x 90 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X120/80

Description:
8 x 120 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X140/80

Description:
8 x 140 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X160/80

Description:
8 x 160 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X180/80

Description:
8 x 180 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X200/80

Description:
8 x 200 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X220/100

Description:
8 x 220 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X240/100

Description:
8 x 240 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X260/100

Description:
8 x 260 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x