ASSY 4 CS sst A2 TG RW cntersunk hd 705 pcs Sysko
ASSY 4 CS sst A2 TG RW cntersunk hd 705 pcs Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Tipo de fenda | RW |
Material | Aço inox A2 |
Número de peças do conjunto/kit | 705 UNID |
Área de aplicação | Fachadas |
Conforme RoHS | Sim |
SCR-CS-WO-A2-RW20-4X40/24
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4X45/29
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4X50/34
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4X60/39
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4,5X50/33
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4,5X60/38
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4,5X70/43
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-4,5X80/48
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-5X50/32
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-5X60/42
ASSY 4 A2 CSSCR-CS-WO-A2-RW20-5X70/42
ASSY 4 A2 CSPF.ASSY 4 CAB/EMB.F/RW A2 5X80
ASSY 4 A2 CSSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!