ASSY® 4 CS sada montážních šroubů Pozinkovaná ocel, úplný závit, zápustná hlava, 2100 ks v systémovém kufru
ASSY 4 CS, ocel poz., RW, záp. hl., 2102 ks Sysko
ŠRB-SYSKO-CS-RW-ST-(A2K)-2102PCS
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé uchycení 90° hlavy v dílech kování s kovovými zápustnými drážkami
- Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky
- Hlava se vkládá zatlačením
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze určovat v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od ∅ 5 mm
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Datové listy(X)
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být vybrána, by měla být menší než tloušťka povrchu šroubu
Druh vstupu | RW |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet kusů v sadě | 2102 ks |
Oblast použití | Univerzální |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X16/13
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X20/17
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X25/22
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X30/25
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X20/16
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X25/21
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X30/25
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X35/30
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X40/35
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X30/24
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X35/29
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X40/34
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X45/39
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X50/44
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A3K)-4,5X50/43
ASSY 4 CSŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A3K)-4,5X60/50
ASSY 4 CSKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!