Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Sortiment 2.100-teilig

SHR-SOKO-SEKPF-RW-ST-(A2K)-2102TLG

Art.-Nr. 5964019010

EAN 4062856705894

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Sortiment 2.100-teilig

Art.-Nr. 5964019010
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
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes

  • Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Vollgewindeschrauben eignen sich zur stabilen Befestigung von Beschlägen oder dünnen Werkstoffen. Die zu wählende Schraubenlänge sollte geringer als die Plattenstärke des Einschraubuntergrundes sein

Antriebart

RW

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2102 STK

Einsatzbereich

Universell, Möbel, Korpus, Innenausbau

RoHS-konform

Ja

ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Sortiment 2.100-teilig inklusive:
250 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X16/13

Beschreibung:
3 x 16 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 250 x
250 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X20/17

Beschreibung:
3 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 250 x
250 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X25/22

Beschreibung:
3 x 25 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 250 x
200 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X30/25

Beschreibung:
3 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 200 x
250 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X20/16

Beschreibung:
3.5 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 250 x
125 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X25/21

Beschreibung:
3.5 x 25 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 125 x
125 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X30/25

Beschreibung:
3.5 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 125 x
100 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X35/30

Beschreibung:
3.5 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 100 x
75 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X40/35

Beschreibung:
3.5 x 40 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 75 x
100 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X30/24

Beschreibung:
4 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 100 x
100 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X35/29

Beschreibung:
4 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 100 x
75 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X40/34

Beschreibung:
4 x 40 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 75 x
50 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X45/39

Beschreibung:
4 x 45 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 50 x
50 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X50/44

Beschreibung:
4 x 50 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 50 x
50 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A3K)-4,5X50/43

Beschreibung:
4.5 x 50 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 50 x
50 x
ASSY 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A3K)-4,5X60/50

Beschreibung:
4.5 x 60 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 50 x