ASSY® 3.0 zink-nikkel Houtschroef
ASSY 3.0, vernikkeld staal deeldraad, vrz. kop, AW
SCHROEFASSY 3.0 Z.-N.-AW40(P2E)8X280/100
Art.-nr. 0170880280
EAN 4045989549771
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Corrosiebestendigheid is vijf keer groter dan een geel verzinkt oppervlak (500 uur in zoutsproeitest volgens DIN-EN ISO 9227)
- De coating geeft de ASSY-schroef een hoogwaardig roestvrijstalen uiterlijk
- Vrij van chroom VI
Asymmetrische draad
Voorkomt doordraaien en maakt inschroeven gemakkelijk
AW-aandrijving
Voor perfecte klemming van de bit
Freesholtes
Voor schoon verzinken - ook in fittingen
Freesgedeelte
Voor minder wrijving op de as (met diameters van 5 mm of meer en lengtes van 70 mm of meer)
Ring- of tegendraad
bij de punt, kan dicht bij randen worden geschroefd
Schroeven mogen niet worden gebruikt voor
- Hout dat grote hoeveelheden looizuur bevat
- Onder druk geïmpregneerd hout
- Directe verwering (gebruiksklasse 3)
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik buitenshuis conform gebruiksklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (overdekte, open constructies)
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
Lengte (l) | 280 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 100 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 15 mm |
Kophoogte (k) | 4,6 mm |
Interne aandrijving | AW 40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtfrees | Ja |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 6 mm |
Vorm van de punt | Punt met tegendraad |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Dakspantisolatie, Dak, Elementbouw, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Interieurbouw, Constructieve houtbouw |
Extra accessoires | Bitslot |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |