ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernickelt Spanplattenschraube - SHR-LISEKPF-HO-AW20-(E1J)-3,5X45/40 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernickelt Spanplattenschraube - SHR-LISEKPF-HO-AW20-(E1J)-3,5X45/40
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernickelt Spanplattenschraube - SHR-LISEKPF-HO-AW20-(E1J)-3,5X45/40 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernickelt Spanplattenschraube - SHR-LISEKPF-HO-AW20-(E1J)-3,5X45/40 - 2

ASSY® 3.0 vernickelt Spanplattenschraube

ASSY 3.0 Stahl vernickelt VG Linsensenkkopf AW
SHR-LISEKPF-HO-AW20-(E1J)-3,5X45/40
ASSY 3.0

Art.-Nr. 015433545

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 vernickelt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 015433545

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.

Stahl vernickelt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Eingang, Doppelgang oder Grobgang


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes bzw. der Schabwirkung des Gegengewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Ringgewinde: bis 4,5 mm

  • Gegengewinde: ab 5,0 mm
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.



Die Oberflächenbeschichtung vernickelt eignet sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!



Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, , wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

AnwendungsgebietFür den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung
Anleitung

In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden.


Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

45 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

40 mm

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2,7 mm

Innenantrieb

AW20

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vernickelt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Produktgewicht (per Stück)

2,027 g

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Universell
Möbel
Korpus
Beschlag

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen