ASSY® 3.0 vermessingt Klavierbandschraube

ASSY 3.0 Klavierband Stahl vermessingt AW VG
SHR-SEKPF-KLKPF-HO-AW10-(D1J)-3X25/22
ASSY 3.0

Art.-Nr. 0168130025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 vermessingt Klavierbandschraube

Art.-Nr. 0168130025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für die Verschraubung von Klavierbändern an Holz oder Holzwerkstoffen.

Eingängig asymmetrisch



Kleiner Senkkopf ∅ 5,0 mm



AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

25 mm

Kopfform

Kleiner Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

4,9 mm

Kopfhöhe (k)

1,3 mm

Innenantrieb

AW10

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

22 mm

Kerndurchmesser

1,95 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vermessingt

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Produktgewicht (per Stück)

0,800 g

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel
Korpus
Beschlag
Klavierband

Zulassung

ETA-11/0190

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen