Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ASSY 3.0 sunta vidası, arka panel, galv. AW t.diş

ASSY 3.0 sunta vidası, arka panel, galv. AW t.diş

Ürün no. 0167140030

EAN 4047376872448

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ASSY 3.0 sunta vidası, arka panel, galv. AW t.diş

Ürün no. 0167140030

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For screwing back panels or thin particle materials onto wood.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

30 mm

Diş uzunluğu (lg)

27 mm

Kafa çapı (dh)

9,3 mm

Vida başı yüksekliği (k)

1,8 mm

Vida iç yolu

AW20

Onay

ETA-11/0190

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Mobilya, Gövde, Arkalık

Vida başı tipi

Arka duvar başlı

Göbek çapı

2,5 mm

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Çift başlangıç dişi

Uç şekli

Halka dişli uç

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW20-25MM

C 6.3 (1/4 inç)