ASSY 3.0 stål forniklet helgj. linsesenk AW
ASSY 3.0 stål forniklet helgj. linsesenk AW
ASSY 3.0
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5 mm |
Lengde (l) | 60 mm |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeformat | Grovgjenger |
Gjengelengde (lg) | 52 mm |
Kjernediameter | 3,2 mm |
Form på markørspiss | Tupp med motgjenge |
Vinkel på spissen | 28 Grad(degree) |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Hodediameter (dh) | 9,6 mm |
Hodehøyde (k) | 4,1 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Forniklet |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 0 Grad(degree) |
Produktvekt (per element) | 5 g |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate |
Bruksområde | Universell |
Skrue som krever godkjenning | Ja |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |