ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25 - 4

ASSY® 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube

ASSY 3.0 Stahl verzinkt Vollgew. AW rollensortiert
SHR-SEKPF-HO-AW10-(A2K)-ROLL-3,5X30/25
ASSY 3.0

Art.-Nr. 0170435030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 rollensortiert Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0170435030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x3000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für die automatisierte Verschraubung von Blechen oder Beschlägen an Holz.

Speziell geprüfte Schraube für den Automateneinsatz



AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube
Hinweis

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.



Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Serienmäßige maschinelle Verschraubung von Holz-Holz Verbindungen.

Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

30 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6,8 mm

Kopfhöhe (k)

2,1 mm

Innenantrieb

AW10

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Doppelgang

Gewindelänge (lg)

25 mm

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

20 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Produktgewicht (per Stück)

1,300 g

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel
Korpus
Beschlag

Zulassung

ETA-11/0190

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen