ASSY 3.0, nikel kaplama, y.dişli, havşa başlı, AW
ASSY 3.0, nikel kaplama, y.dişli, havşa başlı, AW
Ürün no. 0170880280
EAN 4045989549771
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 280 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 15 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,6 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 6 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko nikel |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Çatı kirişi yalıtımında, Tavan, Parça yapımı, Islak alanlar, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, İç bağlantı parçası, Yapı ahşap doğrama |
Ek aksesuar | Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . . |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |