Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar

ASSY 3.0, acél, horg., RM, sülly.marózs.fej, AW

Cikksz. 0170658280

EAN 4045989563357

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar

Cikksz. 0170658280

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 75 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Általánosan használható bútorépítéshez, üzemi szerelvényekhez, belső vasalatokhoz, tetőfedéshez és ácsmunkákhoz

Horganyzott acél, kékre passzivált, részmenetes, süllyesztett marózsebes fejű, AW-behajtás



Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná



Felületek:


Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.



Marózsebek – süllyesztékmarás akárhol


  • Alkalmas fához és vasalatokhoz

  • Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket

  • Kevesebb forgács a felszínen


Szármaró: a kis erőkifejtés „segédmotorja”


  • Csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál

  • Kíméli a csavarozó szerszámait

  • Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett


Aszimmetrikus menet a nagyobb sebességért


  • Kis behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal

  • Kettős menet: 3,0–4,5 mm

  • Durva menet: 5,0–12,0 mm


AW-behajtás a nagyobb erő érdekében


  • Optimális erőátvitel

  • Nagyon pontos csúszó illesztés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar bevonatát

  • Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig


Gyűrűs/ellenmenet, hogy a faanyag kevésbé legyen hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot

  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően

  • Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm

  • Ellenmenet: 5,0–12,0 mm
Megjegyzés

A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.


Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.


Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területFa-fa vagy acél-fa kötések csavarozásához bútorépítésben, üzemi szerelvényeknél, belső vasalatoknál, tetőfedésnél és faszerkezetekhez.
Útmutató

Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően.


Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.

Névleges átmérő (d)

8 mm

Hosszúság (l)

280 mm

Menethossz (lg)

100 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fej részletes adatai

Marózsebek

Fejátmérő (dh)

15 mm

Fejhossz (k)

4,6 mm

Belső meghajtó

AW40

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Szármaró

Igen

Menetforma

Durva menet

Magátmérő

5,3 mm

Hegy alakja

Hegy ellenmenettel

Csúcsszög

34 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Szín

Ezüst

Min./max. becsavarási szög

0-90 fok

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Szarufára helyezett szigetelés, Tető, Építkezés előregyártott elemekből, Faépítmény, Fapanelos építési mód, Belső kialakítás, Faszerkezet építés, Univerzális

Kiegészítő tartozékok

Bit rögzítés

Engedélyköteles csavar

Igen

Engedély

ETA-11/0190

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk