Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 hátfal csavar

ASSY 3.0 hátfal, acél, horg., tövigmenetes, AW
ASSY HÁTFAL CSAVAR -4X30

Cikksz. 0167140030

EAN 4047376872448

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ASSY® 3.0 hátfal csavar

Cikksz. 0167140030

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hátlapok vagy vékony forgácslemezek fához történő csavarozásához.

Speciális fejforma nagy felfekvőfelülettel



AW-behajtás – több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar bevonatát
Megjegyzés

Fa fogantyúkhoz csak 4 mm-es átmérőt használjon.



Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hátlapok vagy vékony faforgácslemezek bútorba és elsődleges szerkezetekbe csavarozásához.

Útmutató

Becsavarásiszög-tartomány 0° és 90° között. Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a csavarkötést előfúrás nélkül hozza létre. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d)

4 mm

Hosszúság (l)

30 mm

Menethossz (lg)

27 mm

Fejátmérő (dh)

9,3 mm

Fejhossz (k)

1,8 mm

Belső meghajtó

AW20

Engedély

ETA-11/0190

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Bútor, Test, Hátfal

Fej típusa

Hátsó falhoz megfelelő fej

Magátmérő

2,5 mm

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Kétbekezdésű menet

Hegy alakja

Hegy gyűrűmenettel

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM