ASSY® 3.0 gegurtet Spanplattenschraube

ASSY 3.0 Stahl verzinkt VG Senkkopf AW gegurtet
SHR-SEKPF-FRT-MG/HOHE-AW20-(A3K)-5X80/72

Art.-Nr. 0163905080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 gegurtet Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0163905080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den universellen Einsatz bei Mengenverschraubungen im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Holzbau.

Stahl verzinkt, blau, Vollgewinde, Senkkopf, AW-Antrieb, gegurtet



Frästaschen - versenkt sich überall


  • Für Holz und Beschläge geeignet

  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe

  • Weniger Späne an der Oberfläche


Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Doppelgang: 3,0–4,5 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube


Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

AnleitungIn Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden.
Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

80 mm

Kopfform

Senkfrästaschenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

9,5 mm

Kopfhöhe (k)

3,3 mm

Kopfdetails

Frästaschen

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

72 mm

Kerndurchmesser

3,45 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Gurtung

Holz-Her

Einsatzbereich

Universell
Möbel
Korpus
Innenausbau

Passende Maschinen

Prebena 9D-62-45 CS
Holz-Her 3337 Magazinschraubendreher
Holz-Her 3350 Magazinschraubendreher
Holz-Her 3352 Magazinschraubendreher
Holz-Her 3362 Magazinschraubendreher
Würth ASSYmat 50 mit HS 16
Würth ASSYmat 80 mit Umrüstsatz

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen