Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar

ASSY 3.0 nikkelezett acél, RM, sülly.fejű, AW
ASSY3.0-CSAV-FA-AW40-(P2E)-8X280/100

Cikksz. 0170880280

EAN 4045989549771

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ASSY® 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar

Cikksz. 0170880280

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 75 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kivételes alkalmazásokhoz az 1. és 2. felhasználási osztályban. Az acélból készült csavar robusztusságát ötvözi kiváló korrózióvédelemmel, a rendkívül korrózióálló felületnek köszönhetően, sós légterekben.
  • A korrózióval szembeni ellenállása ötször nagyobb, mint a sárgára horganyzott felületeknek (500 óra sós permet teszt a DIN EN ISO 9227 szerint)

  • A bevonat kiváló minőségű rozsdamentes acél megjelenést nyújt az ASSY csavaroknak

  • Króm (VI) mentes


Aszimmetrikus menet


Megakadályozza a túlhúzást és megkönnyíti a becsavarozást



AW-behajtás


A bit tökéletes illeszkedése érdekében



Marózsebek


Tiszta süllyesztés – szerelvényekben is



Szármaró


Kevesebb súrlódás a száron (5 mm-es vagy nagyobb átmérőnél és 70 mm-es vagy nagyobb hosszúságnál)



Gyűrűs vagy ellenmenet


A hegy résznél, lehetővé teszi az élekhez közeli csavarozást

Megjegyzés

A csavarok nem használhatók


  • Magas csersavtartalmú faanyagokhoz

  • Hőimpregnált faanyagokhoz

  • Időjárásnak közvetlenül kitett helyeken (3. besorolás)


Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.



Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas szabadban való használatra a 2. hasznosítási osztálynak megfelelően (NKL 2) DIN 1052:2008 (fedett, nyílt szerkezetek)

Útmutató

Becsavarásiszög-tartomány 0° és 90° között. Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a csavarkötést előfúrás nélkül hozza létre. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.

Névleges átmérő (d)

8 mm

Hosszúság (l)

280 mm

Menethossz (lg)

100 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fej részletes adatai

Marózsebek

Fejátmérő (dh)

15 mm

Fejhossz (k)

4,6 mm

Belső meghajtó

AW40

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Szármaró

Igen

Menetforma

Durva menet

Magátmérő

6 mm

Hegy alakja

Hegy ellenmenettel

Csúcsszög

34 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Cink-nikkel

Szín

Ezüst

Min./max. becsavarási szög

0-90 fok

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Szarufára helyezett szigetelés, Tető, Építkezés előregyártott elemekből, Nedves környezet, Faépítmény, Fapanelos építési mód, Belső kialakítás, Faszerkezet építés

Kiegészítő tartozékok

Bit rögzítés

Engedélyköteles csavar

Igen

Engedély

ETA-11/0190

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk