ASSY 3.0 aço níquel platinado FT RSDSC AW
ASSY 3.0 aço níquel platinado FT RSDSC AW
ASSY 3.0
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 5 mm |
Comprimento (l) | 60 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca de passo grosso |
Comprimento da rosca (lg) | 52 mm |
Diâmetro do núcleo | 3,2 mm |
Forma da ponta | Ponta com contrarrosca |
Ângulo da ponta | 28 Grau |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9,6 mm |
Altura da cabeça (k) | 4,1 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Niquelado |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Peso unitário | 5 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado |
Área de aplicação | Universal |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |