ASSY 3.0 aço galvan. parede posterior AW FT
ASSY 3.0 aço galvan. parede posterior AW FT
ASSY 3.0 SK
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Comprimento (l) | 30 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 27 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9.3 mm |
Altura da cabeça (k) | 1.8 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado (BSP), Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia |
Área de aplicação | Mobiliário, Carroçaria, Placa traseira |
Tipo de cabeça | Cabeça larga para placas |
Diâmetro do núcleo | 2.5 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da rosca | Rosca de ligação dupla |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!