Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 Vite per legno zinco-nichel

ASSY 3.0 acciaio nichelato, FP, TPS, AW
ASSY3.0 TPS FRT AW40 ZI-NI 8X280/100

Cod. art. 0170880280

EAN 4045989549771

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ASSY® 3.0 Vite per legno zinco-nichel

Cod. art. 0170880280

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per applicazioni eccezionali nelle classi di servizio: 1 e 2. Combina la robustezza di una vite in acciaio con un'eccellente protezione antiruggine grazie a una superficie estremamente resistente alla corrosione in atmosfere contenenti sale.
  • La resistenza alla corrosione è cinque volte superiore a quella di una superficie in acciaio zincato giallo (500 ore di esposizione ai test in nebbia salina di cui alla norma DIN Zinco-EN ISO 9227)

  • Il suo rivestimento conferisce alla vite ASSY un aspetto di acciaio inossidabile di alta qualità

  • Senza cromo esavalente


Filetto asimmetrico


Maggiore tenuta all'estrazione e avvitamento con sforzo ridotto



Intaglio AW


Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio



Tasche raccoglitrucioli


Per un montaggio a filo perfetto anche nella ferramenta



Elica alesatrice


Per un minore attrito del gambo della vite (a partire dalla misura 5 x 70)



Punta ad anello o punta controfiletto


Consente avvitamenti vicini ai bordi

Indicazione

Non utilizzabili per


  • Legno con contenuto elevato di acido tannico

  • Legno impregnato in autoclave

  • Esposizione diretta agli agenti atmosferici (classe di utilizzo 3)


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.



Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per impieghi all'esterno, in conformità con la classe di utilizzo 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (strutture aperte, coperte)

Istruzioni

Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile realizzare un preforo in base al diametro del nucleo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

280 mm

Lunghezza filettatura (lg)

100 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

15 mm

Altezza testa (k)

4,6 mm

Azionamento interno

AW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

6 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zinco-nichel

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Isolamento tetto, Tetto, Struttura a elementi, Aree umide, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Opera strutturale in legno

Accessorio aggiuntivo

Blocco inserto

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS