ASSY® 3.0 Vite fissaschienali
ASSY 3.0 fissaschienale acciaio zincato FI AW
VITI ASSY 3.0 FISSASCHIENALI ZN 4X30
Cod. art. 0167140030
EAN 4047376872448
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma della testa speciale con superficie di contatto estesa
Impronta AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Accoppiamento perfetto
- Posizionamento rapido
- Posizionamento saldo della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
Per manici in legno usare solo il diametro 4 mm.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio di schienali o materiali sottili nella costruzione di mobili e strutture primarie.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Nel legno di conifere o nei materiali in legno realizzati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
![]() | |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 30 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 27 mm |
Diametro testa (dh) | 9,3 mm |
Altezza testa (k) | 1,8 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Mobilio, Corpo, Piano di sostegno |
Tipo testa | Fissaschienale |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a doppio principio |
Forma punta | Punta con anello sulla filettatura |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.