Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 Vis pour fond de meuble

Vis bois ASSY 3.0 fond de meuble, FT zingué (AW)
VIS-BCKPAN-AW20-(A2K)-4X30/27

Art. N° 0167140030

EAN 4047376872448

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
ASSY® 3.0 Vis pour fond de meuble

Art. N° 0167140030

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le vissage de panneaux en fond de meuble ou de matériaux à particules fines sur le bois.

Forme de tête spéciale avec grande surface de contact



Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale du couple

  • Ajustement optimal

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place.

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis
Indication

Pour les poignées en bois, utiliser uniquement le diamètre 4 mm.



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vissage de panneaux de supports ou de matériaux en particules fines dans la fabrication de meubles et la construction de structures primaires.

Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d)

4 mm

Longueur (l)

30 mm

Longueur de filetage (lg)

27 mm

Diamètre de tête (dh)

9,3 mm

Hauteur de tête (k)

1,8 mm

Empreinte intérieure

AW20

Homologation

ETA-11/0190

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Mobilier, Corps, Panneau arrière

Forme de tête

Tête rondelle pour fond de meuble

Diamètre de l'âme

2,5 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Double filetage

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM