Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP

ASSY 3.0 SK AC acier bichromaté PT AW

Art. N° 0184808520

EAN 4055375520529

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP

Art. N° 0184808520

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La vis ASSY 3.0 SK à tête fausse rondelle est particulièrement adaptée pour la construction d'escaliers, de charpentes et pour la charpenterie. Pour les raccords vissés dans la construction d'escaliers, la construction modulaire et la construction de maisons passives et en bois.

Acier trempé, zingué, bichromaté, filetage partiel, grande tête fausse rondelle, empreinte AW, contre-filetage


  • Serrage du bois sans risque de fissure


Matériaux supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.


Grande tête fausse rondelle


  • Excellente résistance à la pénétration ou consolidation


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission des forces optimale

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 5,0 et 12,0 mm


Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête d’environ 20 %, particulièrement pour les vis longues

  • Protection de l'outillage

  • De Ø= 5 mm, L= 70 mm


Filetage asymétrique large : vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide que les vis à bois aggloméré conventionnelles – réduction du temps d'usinage de 30 %.


Pointe


  • Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 34°


Contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d'humidité élevé, veuillez utiliser des vis ASSY 3.0 SK en acier inoxydable A2, de la famille 0181.


Les vis à bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.


Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE-11/0190.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les opérations de vissage dans les composants en bois secondaires nécessitant un bon serrage - utilisation universelle

  • Assemblage vissé dans les bois de bout de construction
Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre de la vis. Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

520 mm

Longueur de filetage (lg)

100 mm

Forme de tête

Tête rondelle

Diamètre de tête (dh)

22 mm

Hauteur de tête (k)

3,8 mm

Empreinte intérieure

AW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

5,3 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Couleur

Jaune

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Isolation sur les chevrons, Construction en bois, Construction en bois structurelle, Raccord chevron-panne

Accessoire complémentaire

Verrouillage de foret

Homologation

ETA-11/0190