ASSY® 3.0 SK Paket Ø 6,0–8,0 mm, verzinkt, gelb passiviert

ASSY 3.0 SK gelb verz.TG Senkkopf Paket 6,0-8,0 mm
SET-ASSY-3.0-SK

Art.-Nr. 0988043071

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 SK Paket Ø 6,0–8,0 mm, verzinkt, gelb passiviert

Art.-Nr. 0988043071

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1.700 Schrauben im Paket!

Lieferumfang:



200x 6,0 x 80, Art.-Nr. 018480680


200x 6,0 x 100, Art.-Nr. 0184806100


200x 6,0 x 120, Art.-Nr. 0184806120


200x 6,0 x 140, Art.-Nr. 0184806140


100x 8,0 x 140, Art.-Nr. 0184808140


100x 8,0 x 160, Art.-Nr. 0184808160


100x 8,0 x 180, Art.-Nr. 0184808180


100x 8,0 x 200, Art.-Nr. 0184808200


100x 8,0 x 220, Art.-Nr. 0184808220


100x 8,0 x 240, Art.-Nr. 0184808240


100x 8,0 x 260, Art.-Nr. 0184808260


100x 8,0 x 280, Art.-Nr. 0184808280


100x 8,0 x 300, Art.-Nr. 0184808300


1x Bit-Sortiment,Art.-Nr. 0614203

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Grobgang

Antriebart

AW

Einsatzbereich

Elementbau
Holzbau
Konstruktiver Holzbau

Zulassung

ETA-11/0190

ASSY® 3.0 SK Paket Ø 6,0–8,0 mm, verzinkt, gelb passiviert inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
200 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW30-(A2L)-6X100/60 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184806100
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 200 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
200 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW30-(A2L)-6X120/70 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184806120
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 200 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
200 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW30-(A2L)-6X140/70 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184806140
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 200 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
200 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW30-(A2L)-6X80/50 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 018480680
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 200 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X140/80 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808140
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X160/80 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808160
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X180/80 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808180
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X200/80 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808200
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X220/100 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808220
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X240/100 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808240
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X260/100 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808260
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X280/100 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808280
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube
100 x
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube SHR-SK-HO-AW40-(A2L)-8X300/100 ASSY 3.0 SK
Art.-Nr. 0184808300
Beschreibung: Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
Menge: 100 x
Bit-Set mit Metall-Gürtelclip
1 x
Bit-Set mit Metall-Gürtelclip BIT-GEM-SORT-17TLG-(16BITS+BITHALTER)
Art.-Nr. 0614203
Beschreibung: handliches Bitset mit allen gängigen Bits, 17-teilig
Menge: 1 x