ASSY 3.0 SK II için galvanizli çelik
ASSY 3.0 SK II için galvanizli çelik
Ürün no. 0457700478
EAN 4058794158793
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 12 mm |
Dış çap (d2) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 6,5 mm |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Düz, Yuvarlak, Pul |
Vida için uygun | ASSY 4 WH II çap 8 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!