ASSY 3.0 SK Stahl gelb verzinkt Teilgewinde AW
SHR-SK-HO-AW50-(A2L)-12X380/145
ASSY 3.0 SK
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gehärtet, verzinkt, gelb passiviert,Teilgewinde, großer Scheibenkopf, AW-Antrieb, Gegengewinde
Untergründe:
Großer Scheibenkopf
AW-Antrieb – mehr Power
Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand
Asymmetrisches Grobganggewinde – mehr Schnelligkeit
Spitze
Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer
Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung in Außenbereich und Räumen, die kurzfristig oder ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte in diesen Fällen Edelstahlschraube ASSY 3.0 SK A2, Vornummer 0181, ein.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead). Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Bei Laubholz ist entsprechend der ETA 11/0190 vorzubohren.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 12 mm |
Länge (l) | 380 mm |
Gewindelänge (lg) | 145 mm |
Kopfform | Scheibenkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 29,4 mm |
Kopfhöhe (k) | 5 mm |
Innenantrieb | AW50 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftfräser | Ja |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 7,2 mm |
Spitzenform | Spitze mit Gegengewinde |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Farbe | Gelb |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP) |
Einsatzbereich | Aufsparrendämmung |
Ergänzendes Zubehör | Bitsicherung |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!