ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube

ASSY 3.0 SK Stahl gelb verzinkt Teilgewinde AW
SHR-SK-HO-AW30-(A2L)-6X100/60
ASSY 3.0 SK

Art.-Nr. 0184806100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube

Art.-Nr. 0184806100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.

Stahl gehärtet, verzinkt, gelb passiviert,Teilgewinde, großer Scheibenkopf, AW-Antrieb, Gegengewinde


  • Verbindet das Holz - statt es zu spalten


Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.


Großer Scheibenkopf


  • Sehr hohe Kopfdurchdurchswiderstand bzw. Zusammenzug


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 3 Bitgrößen für die Durchmesser 5,0 bis 12,0 mm


Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand


  • Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes um ca 20%, vor allem bei langen Schrauben

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

  • Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrisches Grobganggewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben-30 % Zeitersparnis beim Verarbeiten


Spitze


  • Punktgenaues Ansetzen durch 34° Spitze


Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung in Außenbereich und Räumen, die kurzfristig oder ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte in diesen Fällen Edelstahlschraube ASSY 3.0 SK A2, Vornummer 0181, ein.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead). Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.


Bei Laubholz ist entsprechend der ETA 11/0190 vorzubohren.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet
  • Universelle Verschraubung zweier Holzbauteile mit starker Anpressung

  • Konstruktive Hirnholzverschraubung
Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

100 mm

Kopfform

Scheibenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

14 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

60 mm

Kerndurchmesser

3,9 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Farbe

Gelb

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Aufsparrendämmung
Elementbau
Holzbau
Konstruktiver Holzbau

Ergänzendes Zubehör

Bitsicherung

Zulassung

ETA-11/0190