Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 SK Faszerkezetépítő csavar

ASSY 3.0 SK sárgára horganyzott acél RM AW
CSAV-SK-FA-AW40-(A2L)-8X520/100

Cikksz. 0184808520

EAN 4055375520529

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ASSY® 3.0 SK Faszerkezetépítő csavar

Cikksz. 0184808520

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A nagy laposfejű ASSY 3.0 SK csavar kifejezetten lépcsőépítéshez/famegmunkáláshoz és ácsmunkákhoz alkalmas. Lépcsőépítésben létrehozott csavarkötésekhez, modulrendszerben készült szerkezetekhez, ácsoláshoz és passzív házak építéséhez.

Edzett acél, horganyzott, sárga bevonatos, részmenetes, nagy laposfejű, AW csavarbehajtás, ellenmenet


  • Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná


Nagy laposfejű


  • Nagyon magas behatolási ellenállás / megerősítés


AW-meghajtás: Több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • Biztonságos csavarozás

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar felületét

  • Mindössze 3 bitméret 5,0-12,0 mm átmérőig


Forgácstörő – „segédmotor” az alacsony behajtási erőért


  • Közel 20%-kal kevesebb behajtási és fej besüllyesztési nyomatékszükséglet, különösen hosszú csavaroknál

  • Kíméletes a szerszámaihoz

  • Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett


Aszimmetrikus durva menet – nagyobb sebesség


  • Kisebb behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal A munkavégzés idejét 30%-kal csökkenti


Csúcs


  • A 34 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás


Ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menet kiszakadás


  • Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor

  • Csökken a behajtási nyomaték

  • A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
Megjegyzés

Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, nyirkos helyiségekben és klórgázt tartalmazó környezetben. Olyan szabadtéri vagy beltéri alkalmazásoknál, amelyek rövid ideig, vagy állandóan magas páratartalomnak vannak kitéve, használja az ASSY 3.0 SK A2 nemesacél csavart, cikkszám előtag 0181.


Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű). Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.


Keményfa felületeken az ETA-11/0190 előírásainak alapján előfúrást kell végezni.



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Másodlagos faalkatrészek csavarozásához nagyobb nyomással - univerzális használat

  • Faszerkezetek bütüfáinak csavarkötéséhez
Útmutató

Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.

Névleges átmérő (d)

8 mm

Hosszúság (l)

520 mm

Menethossz (lg)

100 mm

Fej típusa

Nagy tányérfejű

Fejátmérő (dh)

22 mm

Fejhossz (k)

3,8 mm

Belső meghajtó

AW40

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Szármaró

Igen

Menetforma

Durva menet

Magátmérő

5,3 mm

Hegy alakja

Hegy ellenmenettel

Csúcsszög

34 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Szín

Sárga

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Szarufára helyezett szigetelés, Faépítmény, Faszerkezet építés, Szarufa-szelemen csatlakozás

Kiegészítő tartozékok

Bit rögzítés

Engedély

ETA-11/0190

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk