ASSY® 3.0 SK A2 Holzbauschraube

ASSY 3.0 SK Edelstahl A2 Teilgewinde AW
SHR-SK-HO-A2-AW30-6X140/70
ASSY 3.0 SK

Art.-Nr. 0181806140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 SK A2 Holzbauschraube

Art.-Nr. 0181806140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ASSY 3.0 SK A2 mit großem Scheibenkopf und Teilgewinde ist speziell für die Verschraubung von zwei Elementen unter Zusammenzug im Außenbereich und Feuchträumen.

Edelstahl A2, Teilgewinde, großer Scheibenkopf, AW-Antrieb, Ringgewinde im Spitzenbereich


  • Verbindet das Holz - statt es zu spalten


Großer Scheibenkopf


  • Hoher Kopfdurchzugswiderstand bzw. hoher Zusammenzieheffekt.


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung


Asymmetrisches Einganggewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment - verlängert die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine sowie des Biteinsatzes

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


Spitze


  • punktgenaues Ansetzen durch 30°-Spitze.


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden


Material:


  • Korrosionsbeständiger austenitischer Edelstahl A2 (1.4301, 1.4567)
Hinweis

Eine Bemessung der ASSY Schrauben ist mit der Würth Holzbausoftware ab dem Durchmesser 5mm möglich. Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggresive Industrieluft, Seeklima, Leitungs Fluss-, Gruben und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgas- Stahlsorte haltiger Atmosphäre.


Die Einsatzbereiche der verschiedenen Edelstähle können Sie der Tabelle der ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) entnehmen. Rostfreie Edelstähle (z.B. Werkstoffnr. 1.4016) werden dort für den Einsatz im atmosphärischen Bereich nur für die Anwendung in ländlicher Umgebung, und auch hier nur sehr eingeschränkt, empfohlen. Wir empfehlen deshalb, nur austenitische Edelstähle für den Einsatz im Freien, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, zu verwenden. Der Edelstahl A4 eignet sich im Besonderen für den Einsatz in Industrieatmosphäre sowie für die Anwendung in Meeresnähe. ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).


Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Universeller Einsatz im Photovoltaik-/Holzbau-/Zimmereihandwerk zum passgenauen Zusammenzug zweier Elemente

Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

140 mm

Kopfform

Scheibenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

14 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

70 mm

Kerndurchmesser

3,9 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

30 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Außenbereich
Balkonbau
Brückenbau
Feuchtbereich
Holzbau
Konstruktiver Holzbau
Solaranlage
Spielgerät
Steg

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja