ASSY® 3.0 Kombi Transportankerschraube

ASSY 3.0 Kombi Stahl verzinkt für Transportanker
SHR-HO-6KT-AW40-(A3K)-12X160/145

Art.-Nr. 0184212161

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 Kombi Transportankerschraube

Art.-Nr. 0184212161

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Transport von Holzelementen aus Nadelholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder Brettsperrholz. Die speziellen Schraubenköpfe werden in die Aussparung der Kugelkopfanker eingehängt.
  • Asymmetrisches Grobgewinde mit großem Gewindeanteil (lg) für hohe Auszugskräfte

  • Großer SW17 6-kt.-Kopf mit Schaftverstärkung für hohe Kraftübertragungen und optimale Passung

  • Integrierter AW40-Antrieb für flexible Verschraubung

  • Gegengewinde zur Reduzierung der Spaltkräfte

  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), ohne Schaftfräser
Hinweis

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.



Das gesamte Bauteil sollte mit mindestens zwei Holzschrauben angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht in Schwindrisse oder dergleichen eingeschraubt werden.



Bei statisch unbestimmten Gehängen mit mehr als 3 Strängen müssen die Anker entsprechend so bemessen werden dass 2 Ankerpunkte die gesamte Last aufnehmen können. Entsprechend dem Kräftedreieck sind die Lasten auf die Ankerpunkte zu ermitteln. Zur Ansetzung von mehr als 2 Ankerpunkten (statisch bestimmtes Gehänge) muss durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ausgleichstraverse) eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Stränge sichergestellt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190


Gutachterliche Stellungnahmen

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Ideal zum Transport von Holzelementen aus Vollholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz und Brettschichtholz

Anleitung

Es sind die Vorgaben der gutachterlichen Stellungnahme in Kombination mit der ETA-11/0190 und den jeweiligen Landesvorschriften zu beachten.



Anwendungsfälle:


  • Axialzug in Plattenoberfläche oder Plattenschmalkante

  • Schrägzug in Plattenoberfläche oder Plattenschmalkante

  • Schrägzug in Plattenoberfläche mit passgenauer Einfräsung (d x t, 70x30mm)


Das Gewinde der Schraube ist vollständig, ohne Bauteilunterbrechung im Holzuntergrund zu verankern.



Bei einem Verschrauben in die Schmalkanten von Brettsperrhölzern ist mittig in einer Brettlage einzuschrauben. Zusätzlich ist eine Querzugsicherung senkrecht zur Plattenoberfläche im Bereich der Verschraubung mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben anzubringen.



Bei der Annahme der Transportlasten sind die auf das Transportankersystem einwirkenden Transportkräfte in Form von Schwingbeiwerten zu berücksichtigen.

Nenndurchmesser (d)

12 mm

Länge (l)

160 mm

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfhöhe (k)

5,5 mm

Außenantrieb

SW17

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

145 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Konstruktiver Holzbau
Elementbau
Holztafelbau
Metall Holz Anschluss
Transportanker

Kerndurchmesser

7,2 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportanker

ANK-TRAN-(A3K)-1,3T

Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das System eine gutachtliche Stellungnahme vor.
x 2 St.
5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-MAGN-5/16ZO-SW17

6-kant mit Magnet
x 1 St.
Bit AW®

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

C 6,3 (1/4 in)
x 10 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportanker

ANK-TRAN-(A3K)-1,3T

Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das System eine gutachtliche Stellungnahme vor.
x 2 St.