ASSY® 3.0 Kombi Transportankerschraube

ASSY 3.0 Kombi Stahl verzinkt für Transportanker
SHR-HO-6KT-AW40-(A3K)-10X90/60
ASSY 3.0 KOMBI

Art.-Nr. 018421091

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 Kombi Transportankerschraube

Art.-Nr. 018421091

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Transport von Holzelementen aus Nadelholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder Brettsperrholz. Die speziellen Schraubenköpfe werden in die Aussparung der Kugelkopfanker eingehängt.
  • Asymmetrisches Grobgewinde mit großem Gewindeanteil (lg) für hohe Auszugskräfte

  • Großer SW17 6-kt.-Kopf mit Schaftverstärkung für hohe Kraftübertragungen und optimale Passung

  • Integrierter AW40-Antrieb für flexible Verschraubung

  • Gegengewinde zur Reduzierung der Spaltkräfte

  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), ohne Schaftfräser
Hinweis

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.



Das gesamte Bauteil sollte mit mindestens zwei Holzschrauben angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht in Schwindrisse oder dergleichen eingeschraubt werden.



Bei statisch unbestimmten Gehängen mit mehr als 3 Strängen müssen die Anker entsprechend so bemessen werden dass 2 Ankerpunkte die gesamte Last aufnehmen können. Entsprechend dem Kräftedreieck sind die Lasten auf die Ankerpunkte zu ermitteln. Zur Ansetzung von mehr als 2 Ankerpunkten (statisch bestimmtes Gehänge) muss durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ausgleichstraverse) eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Stränge sichergestellt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190


Gutachterliche Stellungnahmen

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Ideal zum Transport von Holzelementen aus Vollholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz und Brettschichtholz

Anleitung

Es sind die Vorgaben der gutachterlichen Stellungnahme in Kombination mit der ETA-11/0190 und den jeweiligen Landesvorschriften zu beachten.



Anwendungsfälle:


  • Axialzug in Plattenoberfläche oder Plattenschmalkante

  • Schrägzug in Plattenoberfläche oder Plattenschmalkante

  • Schrägzug in Plattenoberfläche mit passgenauer Einfräsung (d x t, 70x30mm)


Das Gewinde der Schraube ist vollständig, ohne Bauteilunterbrechung im Holzuntergrund zu verankern.



Bei einem Verschrauben in die Schmalkanten von Brettsperrhölzern ist mittig in einer Brettlage einzuschrauben. Zusätzlich ist eine Querzugsicherung senkrecht zur Plattenoberfläche im Bereich der Verschraubung mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben anzubringen.



Bei der Annahme der Transportlasten sind die auf das Transportankersystem einwirkenden Transportkräfte in Form von Schwingbeiwerten zu berücksichtigen.

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

90 mm

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfhöhe (k)

5,5 mm

Außenantrieb

SW17

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

60 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Konstruktiver Holzbau
Elementbau
Holztafelbau
Metall Holz Anschluss
Transportanker

Kerndurchmesser

6,3 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportanker

ANK-TRAN-(A3K)-1,3T

Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das System eine gutachtliche Stellungnahme vor.
x 2 St.
5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-MAGN-5/16ZO-SW17

6-kant mit Magnet
x 1 St.
Bit AW®

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

C 6,3 (1/4 in)
x 10 St.
Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

BOSHRBR-EL-(BS13-SEC POWER)

MASTER
Kompakter und leistungsstarker Bohrschrauber für Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, wie z.B. Bohrungen mit großen Durchmessern, Serienverschraubungen sowie Rührarbeiten.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportanker

ANK-TRAN-(A3K)-1,3T

Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das System eine gutachtliche Stellungnahme vor.
x 2 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen