ASSY® 3.0 Kombi Holzbauschraube

ASSY 3.0 Kombi Stahl verz. Teilgew. Sechskant AW
SHR-HO-6KT-AW40-(A3K)-12X120/80
ASSY 3.0 KOMBI

Art.-Nr. 0184212120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 Kombi Holzbauschraube

Art.-Nr. 0184212120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für kraftvolle Stahl-Holz und Holz-Holz Verschraubungen mit U-Scheiben, speziell für das Holzbau-/Zimmereihandwerk.

Stahl verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde



Der Kombikopf mit AW Antrieb und verstärktem Schaftansatz besitzt Vielseitigkeit und eine hohe Kraftübertragung.



Das asymmetrische gleitbeschichtete Grobgewinde mit Gegengewinde und Frässchaft führt zu 30% Zeitersparnis und einer geringeren Spaltneigung beim Verarbeiten.



Kopf:


Kombinierter 6-kt.-Kopf + AW-Antrieb mit verstärktem Schaftansatz für eine hohe flexible Kraftübertragung und passgenauen Sitz in Metallanschlüssen.



Gewinde:


Asymmetrische Grobgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.



Kunststoffgleitbeschichtung:


Ermöglicht leichtes Eindrehen durch die Reduzierung der Reibung.



Schaftfräser:


Das Frästeil nach dem Gewinde vermindert das Einschraubdrehmoment um 20%.



Spitze:


Verringerte Spaltgefahr durch Gegengewinde.

Hinweis

Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen zur Verfügung. Bitte fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar jeweils bei Ihrem Verkäufer an.



Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

AnwendungsgebietAufgrund verstärktem Schaftansatz unterhalb des Kombi-Kopfes ideal für auf Scherung belastetete Metal-Holz-Verbindungen oder in Kombination mit großen Unterlagsscheiben für Holz-Holz-Verbindungen bei denen hohe Kopfdurchzugswiderstände erforderlich sind.

Nenndurchmesser (d)

12 mm

Länge (l)

120 mm

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfhöhe (k)

5,5 mm

Außenantrieb

SW17

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

80 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Konstruktiver Holzbau
Elementbau
Holztafelbau
Metall Holz Anschluss

Kerndurchmesser

7,2 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-MAGN-5/16ZO-SW17

6-kant mit Magnet
x 1 Stück
Bit AW®

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

C 6,3 (1/4 in)
x 10 Stück