ASSY® 3.0 HCR Spanplattenschraube
ASSY 3.0 HCR 1.4529 Teilgewinde Senkkopf AW
SHR-SEKPF-HCR-1.4529-AW20-5X60/42
ASSY 3.0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Spaltwirkung, v.a. bei der Verarbeitung im Randbereich
Spitze mit Ringgewinde
Kurze Einschraubzeiten
Asymmetrisches Grobgewinde
Senkkopf mit AW-Antrieb
Korrosionsbeständiger HCR Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4529)
ETA-11/0190
Vorbohrung auf Kerndurchmesser bei massiven Harthölzern
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).
Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
ASSY HCR 3.0 werden aus hoch korrosionsbeständigen Stahl Werkstoff-Nr. 1.4529 (Korrosionswiderstandsklasse V, Zul.-Nr. Z-30.3-6, geeignet für den Einsatz im Schwimmhallenbereich) gefertigt und sind für folgende Einsatzgebiete geeignet und zugelassen:
- von Decken- und Wandbekleidungen in chloridhaltiger Atmosphäre z. B. Schwimmhallen (Wasser nach Trinkwasserverordnung!)
- von Bauteilen in Stallungen
- in Hölzern mit hohem Gerbsäureanteil
- besonders gute Beständigkeit gegenüber stark angreifenden Medien wie Phosphor-, Schwefel- und Salzsäuremedien, hohe Lochfraß- und Spannungsrisskorrosionsbeständigkeit
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 10 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,9 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 42 mm |
Kerndurchmesser | 3,2 mm |
Spitzenform | Spitze mit Ringgewinde |
Werkstoff | Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Oberfläche | Blank |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 5,596 g |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Stahlsorte Kurzname | Werkstoff-Nr. | Umgebung | ||||||||||||
Land | Stadt | Industrie | Meeresnähe | |||||||||||
N | M | H | N | M | H | N | M | H | N | M | H | |||
Die Einsatzbereiche der verschiedenen Edelstähle können Sie der Tabelle der ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) entnehmen. Rostfreie Edelstähle (z.B. Werkstoffnr. 1.4016) werden dort für den Einsatz im atmosphärischen Bereich nur für die Anwendung in ländlicher Umgebung, und auch hier nur sehr eingeschränkt, empfohlen. Wir empfehlen deshalb, nur austenitische Edelstähle für den Einsatz im Freien, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, zu verwenden. | ||||||||||||||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | Würth HCR (0180 904...) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | Würth HCR (0180 940...) | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x | + |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401/1.4578 | Würth A4 (0169 015...) | x | x | x | x | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) |
X5Cr-Ni18-10 | 1.4301/1.4567 | Würth A2 (0166, 0180, 0181) | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) | - | + | (+) | - |
X6Cr17 | 1.4006 | viele Wettbewerber | (+) | (+) | (+) | (+) | - | - | (+) | - | - | - | - | - |
Nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) | ||||||||||||||
N= niedrigste Korrosionsbelastung innerhalb der jeweiligen Umgebung, gekennzeichnet z.B. durch niedrige Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit M= mittlere Korrosionsbelastung innerhalb der jeweiligen Umgebung H= höhere Korrosionsbelastung innerhalb der jeweiligen Umgebung, z.B. durch andauernde hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Umgebungstemperaturen, besonders aggressive Luftverunreinigungen x= erfüllt grundsätzlich die Anforderungen, es könnten jedoch auch kostengünstigere Stähle ausreichen += wahrscheinlich beste Werkstoff wahl im Hinblick auf Korrosionsbeständigkeit und Kosten (+)= ausreichendes Verhalten, sofern bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroff en werden, insbesondere sind glatte Oberflächenausführungen und regelmäßiges Reinigen erforderlich -= voraussichtlich starke Korrosion |