ASSY 3.0 HCR 1.4529 Teilgewinde Senkkopf AW
SHR-SEKPF-HCR-1.4529-AW20-4X50/34
ASSY 3.0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Spaltwirkung, v.a. bei der Verarbeitung im Randbereich
Spitze mit Ringgewinde
Kurze Einschraubzeiten
Asymmetrisches Grobgewinde
Senkkopf mit AW-Antrieb
Korrosionsbeständiger HCR Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4529)
Vorbohrung auf Kerndurchmesser bei massiven Harthölzern
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).
Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
ASSY HCR 3.0 werden aus hoch korrosionsbeständigen Stahl Werkstoff-Nr. 1.4529 (Korrosionswiderstandsklasse V, Zul.-Nr. Z-30.3-6, geeignet für den Einsatz im Schwimmhallenbereich) gefertigt und sind für folgende Einsatzgebiete geeignet und zugelassen:
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,5 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 34 mm |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Spitze mit Ringgewinde |
Werkstoff | Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Oberfläche | Blank |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 2,900 g |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
RoHS-konform | Ja |