ASSY® 3.0 FKS Vite per serramenti
Vite per serramenti ASSY FKS 3.0
Cod. art. 0170585120
EAN 4050641690616
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Evita danni al legno
Riduzione delle fessurazioni grazie alla punta brevettata in conformità alla normativa EP 2 012 026
Collegamento saldo
Grazie alla filettatura asimmetrica con passo variabile
Bassa coppia di serraggio in avvitamento
Grazie al rivestimento in plastica lubrificante
Trasmissione di forza ottimale con usura ridotta dell'inserto
Grazie all'impronta AW nella testa della vite
Diametro del foro: 6 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i tipi di legno
![]() | |
Lunghezza (l1) | 122 mm |
Lunghezza filettatura sotto la testa (l3) | 28 mm |
Lunghezza filettatura (per legno) (l2) | 111 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 85 mm |
Diametro nominale (d1) | 8,5 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 8,7 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro testa (d2) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 4,5 mm |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Doppia filettatura |
Diametro nucleo | 5,7 mm |
Lunghezza gambo | 2 mm |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Forma punta | Punta con controfilettatura |
Diametro foro | 6 mm |
Angolo punta | 34 Gradi |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno dolce, Legno duro |
Area di applicazione | Finestre |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zinco-nichel |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 28,000 g |