ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube

ASSY 3.0 Balkenschuh Stahl verzinkt VG Pan Head AW
SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-AW20-(A3K)-5X25MM
ASSY 3.0

Art.-Nr. 015335025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube

Art.-Nr. 015335025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit formschlüssigem Balkenschuhschraubenkopf speziell für die Blechformteil-Holz-Verbindung im Ladenbau, Schalungsbau, Neubau und in der Sanierung.

Stahl, verzinkt, Teilgewinde, Balkenschuhschraubenkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Verstärkter Kopf mit vergrößerter Auflage


Hohe Flächenanpressung



Zylindrische Schaftverstärkung auf den Außendurchmesser unterhalb des Kopfes


Formschlüssiger Blechformteilanschluss und hohe Abscherwerte



Asymmetrisches Grobganggewinde


Schnelle Verschraubung und hohe Auszugswerte



Patentierte Spitze mit Gegengewinde


Reduzierte Spaltwirkung, schnelles Greifen und punktgenaues Ansetzen



AW-Antrieb


Taumelfreies, sicheres Ansetzen der Schraube



Material


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert (A2K).

Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für später wieder zu demontierende Blechformteilanschlüsse oder für Anschlüsse mit hohen Lasten an dünnen Holzquerschnitten.


Vergleichbare Abscherwerte und höhere Auszugswerte im Vergleich zu 4,0 mm Ankernägel.


Zugelassen für Blechformteile mit einer Stärke von 1,5mm.


Direkte Befestigung von Blechen und Blechformteilen in Nadelholz, Holzwerkstoffe aus Nadelholz, Brettsperrholz, LV und Laubholz. Eine Vorbohrung in Nadelholz ist optional. Laubholz ist gemäß ETA 11/0190 vorzubohren.

Anleitung

Einschraubwinkel 0° bis 90°.


Ein Vorbohren in Vollholz und Holzwerkstoffe aus Nadelholz optional zulässig. Bei Laubholzuntergründen ist entsprechend ETA 11/0190 (Nadelholz d= 3,0mm; Laubholz d = 3,5mm) vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

25 mm

Kopfform

Pan Head

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Kopfhöhe (k)

2,6 mm

Kopfdetails

Verstärkter Schaftansatz

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

20 mm

Kerndurchmesser

3,3 mm

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Spitzenwinkel

28 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Produktgewicht (per Stück)

2,500 g

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Blech-Holz

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L70MM

E 6,3 (1/4 in)
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L110MM

E 6,3 (1/4 in)
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm

BALKENSHH-KOMBI-(AUS-ABGEWI)-120X160X1,5

Wirtschaftlicher, leichter und einteiliger Balkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl. Ideal für Standardquerschnitte.
x 25 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen