ASSY® 3.0 Bakpanelskrue
ASSY 3.0 bakvegg stål galvan. AW FT
BAKPLATESKRUE ASSY 3.0 AW20 ELZN 4,0X30
ASSY 3.0 SK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesiell hodeform med stor kontaktflate
Patentert i henhold til EP0504782
AW-skrue – større kraft
- Optimal kraftoverføring
- Utmerket tilpasning
- Rask å finne
- Skruen sitter trygt
- Så å si ingen utskruing av bit
- Ingen slark
- Ingen skade på skruens overflatebelegg
Bruk bare 4 mm diameter for trehåndtak.
ASSY 3.0 sponplateskruer er optimalisert for bruk i trematerialer. Den lastbærende kapasiteten kan reduseres ved bruk av plastankre. Derfor anbefaler vi å bare bruke skruer uten optimaliserte gjengespisser (borspiss, sammenløpende gjenger, ringgjenger, rillet kant, selvrensende spor osv.) i plastankre, f.eks. ASSY D, DIN 571 sekskantede treskruer eller Wüpofast-skruer.
Tilgjengelige arbeidsdokumenter:
Du kan finne programvare for tømmerdimensjonering, belastningstabeller og detaljerte behandlingsinstruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/assy.
Skruing av bakplater eller tynne sponplater i møbler og konstruksjon av primærstrukturer.
Innskruingsvinkel 0° til 90°. For bartre eller trematerialer fra myke tresorter, skruforbindelsen gjøres uten forboring. Reduser kantavstander ved å lage et forboret hull i henhold til kjernediameteren. Forbor i henhold til ETA-11/0190 ved bruk med harde tresorter.
![]() | |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell diameter (d) | 4 mm |
Lengde (l) | 30 mm |
Gjengelengde (lg) | 27 mm |
Hodediameter (dh) | 9,3 mm |
Hodehøyde (k) | 1,8 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate |
Bruksområde | Møbler |
Hodetype | Bakvegghode |
Kjernediameter | 2,5 mm |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeformat | Dobbelgjenget |
Form på markørspiss | Tupp med ringgjenge |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 0 Grad(degree) |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.