Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ASSY® 3.0 Achterwandschroef

ASSY 3.0 SK achterwand staal verzinkt voldraad AW
SCHROEF-ACHTERWAND-PK-AW20-(A2K)-4X30/27

Art.-nr. 0167140030

EAN 4047376872448

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ASSY® 3.0 Achterwandschroef

Art.-nr. 0167140030

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het vastschroeven van achterwanden of dun plaatmateriaal op hout.

Speciale kopvorm met groot contactoppervlak



AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Uitstekende pasvorm

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
Opmerking

Voor houten handgrepen alleen diameter van 4 mm gebruiken.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D pluggenschroeven.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastschroeven van achterwanden of dun plaatmateriaal bij meubelbouw of basisstructuren.

Handleiding

Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

30 mm

Schroefdraadlengte (lg)

27 mm

Kopdiameter (dh)

9,3 mm

Kophoogte (k)

1,8 mm

Interne aandrijving

AW 20

Goedkeuring

ETA-11/0190

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Meubilair, Corpus, Achterwand

Koptype

Achterwandkop

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM