ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

ASSY 3.0 Edelstahl A2 Teilgewinde Senkkopf AW
SHR-SEKPF-FRT-HO-A2-AW40-8X220/100
ASSY 3.0

Art.-Nr. 0180180220

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0180180220

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x75 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.

Edelstahl A2, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Frästaschen – versenkt sich überall!


  • Für Holz und Beschläge geeignet

  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe

  • Weniger Späne an der Oberfläche


Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand


  • Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes, vor allem bei langen Schrauben

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

  • Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrisches Einganggewinde – mehr Schnelligkeit, höhere Zugfestigkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Grobgang: 5,0–12,0 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Gegengewinde: 5,0–12,0 mm


Material:


Korrosionsbeständiger austenitischer Edelstahl (1.4301; 1.4567)

Hinweis

Vorbohrung auf Kerndurchmesser bei massiven Harthölzern



ASSY 3.0 A2 sind bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre. Eine Bemessung der ASSY Schrauben ist mit der Würth Holzbausoftware ab dem Durchmesser 5mm möglich.



Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 153 (Panhead).



Die Einsatzbereiche der verschiedenen Edelstähle können Sie der Tabelle der ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) entnehmen. Rostfreie Edelstähle (z.B. Werkstoffnr. 1.4016) werden dort für den Einsatz im atmosphärischen Bereich nur für die Anwendung in ländlicher Umgebung, und auch hier nur sehr eingeschränkt, empfohlen. Wir empfehlen deshalb, nur austenitische Edelstähle für den Einsatz im Freien, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, zu verwenden. Der Edelstahl A4 eignet sich im Besonderen für den Einsatz in Industrieatmosphäre sowie für die Anwendung in Meeresnähe.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Die ASSY 3.0 A2 aus korrosionsbeständigem austenitischem Edelstahl ist speziell für Anwendungen im Außenbereich, Feuchträumen und salzhaltiger Atmosphäre

Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

220 mm

Kopfform

Senkfrästaschenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

15 mm

Kopfhöhe (k)

4,6 mm

Kopfdetails

Frästaschen

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

100 mm

Kerndurchmesser

5 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

30 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz
Holzwerkstoff
Nadelholz
Brettsperrholz (BSP)
Laubholz
LVL

Einsatzbereich

Fassade
Terrasse
Zaun
Konstruktiver Holzbau
Elementbau
Holztafelbau
Holzbau
Feuchtbereich
Spielgerät
Außenbereich
Steg
Balkon

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkscheibe/Unterlagsscheibe

SHB-SE-A1-D8,4

Edelstahl A1
x 200 St.
45° Winkelscheibe A2 Langloch

WNKLSHB-SE-45GRD-A2-8,5X4

Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall-Holz-Anschlüssen mit ASSY 3.0 A2 Senkkopfschrauben im bewitterten Außenbereich.
x 50 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen